text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła do drewna 2609255205


Numer artykułu 2X098548
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 115
Średnica wiertła (mm) 8
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2X098548
EAN 3165140383196
UBB 500699361720
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255205
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.