text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH WALLSCANNER D-TECT 200 C PROFESSIONAL


Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for differen

Numer artykułu 5U368169
Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 20
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do pracy pod napięciem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 20
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do pracy pod napięciem Tak
Maks. głębokość wykrywania drewna (mm) 38
Marka Bosch

Opis

Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for different applications, such as Spot View, that makes detection in hard-to-reach locations especially easy. To provide solid evidence, the wallscanner´s innovative screenshot feature enables quick documentation. The D-tect 200 C Professional supports both indoor and outdoor jobs, prevents damage during drilling, and measures concrete coverage. The wallscanner detects objects in depths up to 20 cm and indicates the object´s depth. Pouch, 4 x 1.5 V LR6 battery (AA), Battery adapter (1600A017HF/1600A017HH), USB-C™ Cable, Hand strap

Numery artykułów

Numer artykułu 5U368169
EAN 3165140988148
UBB 500573569380
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 0601081600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.