Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
3U777550
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
Bosch uniwersalny udar 700-klopboorm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3U777550
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
701
Masa maszyny (kg)
1.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
2-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
12
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
12
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
701
Masa maszyny (kg)
1.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
2-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
12
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
12
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
30
Maks. moment obrotowy (Nm)
1.65
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
14
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
14
Moc wyjściowa (W)
530
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
14
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
14
Maks. liczba uderzeń (1/min)
45000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
50-3000
Marka
Bosch
O (max.)
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3U777550
EAN
3165140840774
UBB
500581895934
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0603131000