text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch uniwersalny kąt szlifowania 115mm 18v-75


Numer artykułu 0P404615
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 146
Wysokość 117
Długość (mm) 348
Pojemność baterii (Ah) 4
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 115
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 146
Wysokość 117
Długość (mm) 348
Pojemność baterii (Ah) 4
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 115
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 12000-12000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.7
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) UniversalGrind -75
Type Cordless Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 0P404615
EAN 4053423237214
UBB 500573804829
UNSPSC 27111905
Artykuł producenta nr 06033E5000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.