text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Universalhedgecut 18-55


Numer artykułu 1B288144
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 240
Wysokość 189
Długość (mm) 1033
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.7
Maks. grubość gałęzi (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 240
Wysokość 189
Długość (mm) 1033
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.7
Maks. grubość gałęzi (mm) 20
Odległość ostrzy (mm) 22
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min) 2800
Użyteczna długość noża (mm) 550
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) UniversalHedgeCut 55
Type Hedge Trimmer

Numery artykułów

Numer artykułu 1B288144
EAN 4059952580401
UBB 500573958112
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 0600849J02
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.