Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
2Z250086
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
Bosch universalhedgecut 18-50 bt
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Z250086
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
240
Wysokość
189
Długość (mm)
1033
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.7
Maks. grubość gałęzi (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
240
Wysokość
189
Długość (mm)
1033
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.7
Maks. grubość gałęzi (mm)
20
Odległość ostrzy (mm)
22
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min)
2800
Użyteczna długość noża (mm)
550
Marka
Bosch
O (max.)
UniversalHedgeCut 55
Type
Cordless Hedge Trimmer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Z250086
EAN
4059952558752
UBB
500581633251
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
0600849J00