text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalhammer 1hour 18v-1ac


Numer artykułu 7X499283
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 84
Wysokość 208
Długość (mm) 307
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 84
Wysokość 208
Długość (mm) 307
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 16
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 25
Maks. liczba uderzeń (1/min) 5400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-2000
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 7X499283
EAN 4053423233339
UBB 500583328397
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 06039D6002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.