text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch udar uniwersalny 730-klopboorm+ac


Numer artykułu 9G782609
Szerokość 66
Wysokość 231
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 277
Nominalny pobór mocy (W) 730
Masa maszyny (kg) 2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 2-13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 66
Wysokość 231
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 277
Nominalny pobór mocy (W) 730
Masa maszyny (kg) 2.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 2-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 12
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 12
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 17
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 14
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 14
Moc wyjściowa (W) 530
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 14
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 14
Maks. liczba uderzeń (1/min) 48000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 50-3200
Marka Bosch
O (max.) Universalimpact 730
Type Impact Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 9G782609
EAN 4053423237603
UBB 500583803662
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0603313402
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.