text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Tarcza do piły tarczowej OPTILNE 140X12.7 20T


Numer artykułu B4960.640.586
Maks. liczba obrotów (1/min) 10500
Średnica brzeszczotu (mm) 140
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 10500
Średnica brzeszczotu (mm) 140
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Liczba zębów 20
Grubość brzeszczotu (mm) 188
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 237
Kod towaru 8202390000
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.586
EAN 3165140193801
UBB 500505002849
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640586
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.