Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.641.202
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
Bosch Tarcza do piły tarczowej OPTILINE 260X30 48T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.641.202
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica brzeszczotu (mm)
260
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica brzeszczotu (mm)
260
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
3.2
Liczba zębów
48
Grubość brzeszczotu (mm)
305
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
1020
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.641.202
EAN
3165140373845
UBB
500504968065
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608641202