Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.443
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
Bosch Tarcza do piły tarczowej OPTILINE 254X30 40T
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Tarcza pilarska Optiline Wood 254 x 30 x 2,8 mm, 40
Pełny opis
Numer artykułu
B4960.640.443
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
6000
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.8
Liczba zębów
40
Grubość brzeszczotu (mm)
290
O (max.)
Optiline Wood
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The Optiline Wood Circular Saw Blade delivers precise quality cuts in all types of wood. Its high-quality precision-ground carbide teeth enable clean cuts, while its base blade made of dimensionally stable SK5 hardened steel (> 40 HRC) ensures accuracy. Furthermore, the blade's expansion slots lower vibration during use, which dampens noise and reduces heat development. Use this saw blade in all types of wood and wooden materials. Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Optiline Wood Circular Saw Blades, which feature ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.443
EAN
3165140317412
UBB
500504997841
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640443