text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Tarcza do piły tarczowej OPTILINE 200X30 24T


Numer artykułu B4960.640.618
Maks. liczba obrotów (1/min) 7500
Średnica brzeszczotu (mm) 200
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 7500
Średnica brzeszczotu (mm) 200
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.8
Liczba zębów 24
Grubość brzeszczotu (mm) 262
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 530
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.618
EAN 3165140194129
UBB 500505006493
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640618
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.