Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.609
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
Bosch Tarcza do piły tarczowej OPTILINE 180X30 36T
Dodaj do katalogu
Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01
Zobacz cenę
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.609
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica brzeszczotu (mm)
180
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica brzeszczotu (mm)
180
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.6
Liczba zębów
36
Grubość brzeszczotu (mm)
221
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
390
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.609
EAN
3165140194037
UBB
500505005651
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640609