text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Tarcza do piły tarczowej OPTILINE 150X20 36T


Numer artykułu B4960.640.593
Maks. liczba obrotów (1/min) 10000
Średnica brzeszczotu (mm) 150
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 10000
Średnica brzeszczotu (mm) 150
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 2.4
Liczba zębów 36
Grubość brzeszczotu (mm) 188
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 264
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.593
EAN 3165140193870
UBB 500505003185
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640593
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.