text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tarcza do piły tarczowej 305X30X2.2/1.6X96T


The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure

Numer artykułu 2D334373
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 22
Liczba zębów 96
Grubość brzeszczotu (mm) 16
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf and aggressive tooth angles reduce friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. The blade is up to 30% thinner than regular Expert blades, while still delivering superior lifetime. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and a superior performance in wooden applications. It is ideal for cutting all kinds of wood and wooden materials. The Expert for Wood Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Numery artykułów

Numer artykułu 2D334373
EAN 3165140957595
UBB 500699307954
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644529
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.