text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tarcza do piły tarczowej 254X30X2.4/1.8X78T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non

Numer artykułu 0A006055
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Nie
Szerokość cięcia (mm) 24
Liczba zębów 78
Grubość brzeszczotu (mm) 16
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Expert for Aluminium Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A006055
EAN 3165140957762
UBB 500699311329
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644546
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.