text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tarcza do piły tarczowej 250X30X2.2/1.6X6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. Polycrystalline diamond (PCD) teeth ensure extremely long lifetime even in highly abrasive materials. It is ideal for cutting fibre cement. The Expert

Numer artykułu 8C664262
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Średnica otworu 30
Szerokość cięcia (mm) 22
Liczba zębów 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica brzeszczotu (mm) 250
Średnica otworu 30
Szerokość cięcia (mm) 22
Liczba zębów 6
Grubość brzeszczotu (mm) 16
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade maximises the cordless saw´s battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. Polycrystalline diamond (PCD) teeth ensure extremely long lifetime even in highly abrasive materials. It is ideal for cutting fibre cement. The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade has extremely long lifetime thanks to its Polycrystalline diamond (PCD) teeth and its anti-corrosive ProteQtion coating. The special functional coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C664262
EAN 3165140957885
UBB 500699313713
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608644558
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.