text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tarcza do piły tarczowej 136X20X1.5/1.0X24T


The Standard for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortless sawing. High-quality carbide teeth support reliable results. Aggressive tooth angles enable a smooth cutting performance. It is suitable for cutting in all kinds of wood and

Numer artykułu 8Z984911
Maks. liczba obrotów (1/min) 11000
Średnica brzeszczotu (mm) 136
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 11000
Średnica brzeszczotu (mm) 136
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 20
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 1.5
Liczba zębów 24
Grubość brzeszczotu (mm) 195
Marka Bosch
Type Circular Saw Blade

Opis

The Standard for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortless sawing. High-quality carbide teeth support reliable results. Aggressive tooth angles enable a smooth cutting performance. It is suitable for cutting in all kinds of wood and wooden materials. The Standard for Wood Circular Saw Blade enables reliable cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z984911
EAN 3165140958158
UBB 500699314968
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608837668
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.