text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Szlifowanie i piaskowanie GEX18V-125


Cordless Random Orbit Sander GEX 18V-125, The GEX 18V-125 Professional random orbit sander provides users with optimal tool control, specifically, when working on larger surfaces. The orbit sander´s outstanding balance close to the workpiece as well as the supreme ergonomics of its palm rest and grip offers optimal tool control. Fast work progress and a

Numer artykułu 1H329745
Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.6
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min) 20000
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 125
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.6
Częstotliwość drgań bez obciążenia (1/min) 20000
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 125
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.1
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GEX 18V-125
Type Cordless Orbital Sander

Opis

Cordless Random Orbit Sander GEX 18V-125, The GEX 18V-125 Professional random orbit sander provides users with optimal tool control, specifically, when working on larger surfaces. The orbit sander´s outstanding balance close to the workpiece as well as the supreme ergonomics of its palm rest and grip offers optimal tool control. Fast work progress and a longer tool lifetime are ensured by its brushless motor and Bosch’s Professional 18V system. The GEX 18V-125 Professional can be easily and intuitively operated. This cordless random orbit sander is intended for basic sanding, in-between sanding, lacquer removal, and finishing surfaces. It is applicable on wood, veneer, lacquer, and filler, as well as mineral and acrylic. It is compatible with the Professional 18V system as well as Bosch’s Click & Clean dust extraction system. Sanding pad (125 mm) (2 608 000 714), 1 x sanding sheet C430, Expert for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 5: 2 608 605 643), Dust bag (2 608 000 715)

Numery artykułów

Numer artykułu 1H329745
EAN 4059952539652
UBB 500718747263
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601372201
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.