text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifowanie dysk INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Numer artykułu 2L653094
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 20.1
Średnica tarczy (mm) 76
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 20.1
Średnica tarczy (mm) 76
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 10
Koło bębna Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch
Type Grinding Disc

Opis

The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. It is intended for grinding Inox.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608601705
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.