Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Szlifierki pneumatyczne
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
8F499155
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
BOSCH Szlifierki kątowe GWX 17-125 PSB
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8F499155
Szerokość
265
Wysokość
107
Napięcie (V)
230
Długość (m)
326
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.3
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
265
Wysokość
107
Napięcie (V)
230
Długość (m)
326
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.3
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GWX 17-125 PSB
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8F499155
EAN
4059952576541
UBB
500583434302
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06017D3700