text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Szlifierki kątowe GWS 2000 P


Angle Grinder GWS 2000 P, The GWS 2000 P Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design with PROtection switch. When released, the PROtection switch immediately turns off the angle grinder for increased user protection. Its 2,000 W motor provides a good material removal rate. A standard side handle is included in the

Numer artykułu 2T824670
Szerokość 310
Wysokość 140
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 470
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 310
Wysokość 140
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 470
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 5
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6500
Marka Bosch
O (max.) GWS 2000 P
Type Angle Grinder

Opis

Angle Grinder GWS 2000 P, The GWS 2000 P Professional angle grinder for 230 mm discs offers a compact and lightweight design with PROtection switch. When released, the PROtection switch immediately turns off the angle grinder for increased user protection. Its 2,000 W motor provides a good material removal rate. A standard side handle is included in the scope of supply. The GWS 2000 P Professional is ideal for versatile cutting tasks in metal and stone. It is compatible with the Bosch Professional GDE 230 FC-S dust attachment. Cardboard box, Auxiliary handle (2 602 025 075), Protective guard (2 605 510 298), Two-hole spanner (1 607 950 048), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040)

Numery artykułów

Numer artykułu 2T824670
EAN 4053423240665
UBB 500581549440
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06018F2100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.