text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

BOSCH Szlifierki kątowe GWS 17-125 SB


Numer artykułu 9Y496895
Szerokość 265
Wysokość 107
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 326
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 265
Wysokość 107
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 326
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800
Marka Bosch
O (max.) GWS 17-125 SB
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y496895
EAN 4059952576657
UBB 500584031685
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06017D0700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.