text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Szlifierki kątowe GWS 17-125 PSB


Numer artykułu 3Z578444
Szerokość 265
Wysokość 107
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 326
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 265
Wysokość 107
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 326
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800
Marka Bosch
O (max.) GWS 17-125 PSB
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z578444
EAN 4059952576725
UBB 500581995841
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06017D1700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.