text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

BOSCH Szlifierki kątowe 850-125


Numer artykułu 6R588360
Szerokość 76
Wysokość 104
Długość (mm) 263
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 1.8
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 76
Wysokość 104
Długość (mm) 263
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 1.8
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 12000-12000
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) PWS 850-125
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 6R588360
EAN 4053423223699
UBB 500582901939
UNSPSC 27111905
Artykuł producenta nr 06033A270B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.