text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Szlifierka kątowa GWX 9-125 S


Angle Grinder with X-LOCK GWX 9-125 S, The GWX 9-125 S Professional corded small angle grinder with X-LOCK delivers superior tool control while reaching new power levels in the 900 W category. Its powerful 900 W motor facilitates fast work progress. This small angle grinder comes with a keyless X-LOCK click system that enables fast and convenient access

Numer artykułu 6P639959
Szerokość 73
Wysokość 100
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 280
Nominalny pobór mocy (W) 900
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 73
Wysokość 100
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 280
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 2.1
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800
Marka Bosch
O (max.) GWX 9-125 S
Safety GWX 9-125 S
Type Angle Grinder

Opis

Angle Grinder with X-LOCK GWX 9-125 S, The GWX 9-125 S Professional corded small angle grinder with X-LOCK delivers superior tool control while reaching new power levels in the 900 W category. Its powerful 900 W motor facilitates fast work progress. This small angle grinder comes with a keyless X-LOCK click system that enables fast and convenient accessory changes. Furthermore, its speed selection feature produces perfect working results in a variety of materials and with a wide range of accessories. This tool is intended for cutting and grinding metal, tiles, and bricks. It is compatible with dust attachment GDE 125 EA-T Professional. The GWX 9-125 S Professional also features a protection guard and restart protection. Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Protective guard (2 608 000 678), Cardboard box

Numery artykułów

Numer artykułu 6P639959
EAN 3165140962568
UBB 500699222559
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06017B2000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.