text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifierka kątowa GWX 19-125 S


Numer artykułu 6I006030
Wysokość 103
Napięcie (V) 230
Długość (m) 311
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 2.5
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 103
Napięcie (V) 230
Długość (m) 311
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 2.5
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800
O (max.) GWX 19-125 S
Safety GWX 19-125 S
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 6I006030
EAN 3165140962490
UBB 500699224126
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06017C8002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.