text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifierka kątowa GWX 17-125 T


Numer artykułu 9M476191
Wysokość 103
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 311
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.5
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800-9300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 103
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 311
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.5
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800-9300
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) GWX 17-125 T
Safety GWX 17-125 T
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 9M476191
EAN 3165140962384
UBB 500700105876
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06017C5002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.