Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
2G478099
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
Bosch Szlifierka kątowa GWX 14-125
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Niestety... produkt, którego szukasz nie jest już dostępny
Podobny produkty:
Bosch Wiertarka kątowa GWS 19-125 CIE
Numer artykułu:
3H083552
cena za 
-
Zobacz wszystkie produkty
Numer artykułu
2G478099
Wysokość
102
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
298
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
2.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
102
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
298
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
2.3
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000
Marka
Bosch
O (max.)
GWX 14-125
Safety
GWX 14-125
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Angle Grinder with X-LOCK GWX 14-125, The GWX 14-125 Professional corded angle grinder with X-LOCK offers tough grinding performance with versatility for regular use in the 1,400 W category. Its constant electronics maintains a consistent speed during operation even under load. An optimised motor cooling makes this small angle grinder capable of managing high overloads. Furthermore, it comes with a keyless X-LOCK click system that enables fast and convenient accessory changes. This tool is intended for cutting and grinding metal, tiles, and bricks. It is compatible with dust attachments GDE 125 EA-T Professional and GDE 115 / 125 FC-T Professional. The GWX 14-125 Professional also features direct motor cooling, protection guard, restart protection, and soft start. Protective guard (1 605 510 365), Auxiliary handle (spare part number 2 602 025 067), Cardboard box
Numery artykułów
Numer artykułu
2G478099
EAN
3165140962322
UBB
500699223391
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06017B7000