text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Szlifierka kątowa GWX 10-125


Numer artykułu 9D585011
Wysokość 102
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 298
Nominalny pobór mocy (W) 1000
Masa maszyny (kg) 0
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 102
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 298
Nominalny pobór mocy (W) 1000
Masa maszyny (kg) 0
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) GWX 10-125
Safety GWX 10-125
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 9D585011
EAN 3165140962261
UBB 500699222716
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06017B3000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.