Szlifowanie & wygładzanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
1C087298
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
Bosch Szlifierka kątowa GWS18V-10SC CLICK+GO
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1C087298
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.8
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
9000
Waga bez zestawu baterii (kg)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.8
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
9000
Waga bez zestawu baterii (kg)
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GWS 18V-10 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1C087298
EAN
3165140960878
UBB
500689204666
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019G340B