text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifierka kątowa GWS 19-125 CIST


Numer artykułu 5B272906
Szerokość 164
Wysokość 103
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 311
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 164
Wysokość 103
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 311
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 2.5
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7800
Marka Bosch
O (max.) GWS 19-125 CIST
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 5B272906
EAN 3165140838405
UBB 500652005082
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060179S002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.