text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifierka kątowa GWS 19-125 CI


Numer artykułu 6Q903011
Szerokość 161
Wysokość 103
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 311
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 2.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 161
Wysokość 103
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 311
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 2.4
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11500
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) GWS 19-125 CI
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q903011
EAN 3165140838375
UBB 500652004820
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060179N002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.