text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Szlifierka kątowa GWS 18V-7 06019H9001


Numer artykułu 9P873017
Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.6
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.6
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) GWS 18V-7
Type Cordless Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 9P873017
EAN 3165140978620
UBB 500754714797
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H9001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.