text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifierka kątowa GWS 12V-76 + acc, tas


Cordless Angle Grinder GWS 12V-76, Simply amazing -the most compact and ergonomic small angle grinder., Perfect handling & convenience - Best ergonomics and compact size designed for fast cuts, Fast working progress – Powerful EC motor for high productivity, Multi-material usage – Versatile usage for a broad range of materials and applications on the jo

Numer artykułu 5A877297
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.7
Maks. średnica tarczy (mm) 76
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 19500
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.7
Maks. średnica tarczy (mm) 76
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 19500
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.5
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Opis

Cordless Angle Grinder GWS 12V-76, Simply amazing -the most compact and ergonomic small angle grinder., Perfect handling & convenience - Best ergonomics and compact size designed for fast cuts, Fast working progress – Powerful EC motor for high productivity, Multi-material usage – Versatile usage for a broad range of materials and applications on the jobsite, 2 x inox cutting disc, Expert for Inox, 76 x 10 mm (available separately as set of 5: 2 608 601 520), 1 x carbide cutting disc Carbide Multiwheel (2 608 623 011), 1 x diamond cutting disc, Best for Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 020), 1 x grinding disc, Expert for Inox, 76 x 10 mm (available separately as set of 2: 2 608 601 705), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Protective guard (2 608 000 632), Tool bag

Numery artykułów

Numer artykułu 5A877297
EAN 3165140999564
UBB 500704846343
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019F200C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.