Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
B4415.000.215
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
Bosch Szlifierka kątowa GWS 11-125 P
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4415.000.215
Wysokość
102
Napięcie (V)
240
Długość (mm)
372
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
2.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
102
Napięcie (V)
240
Długość (mm)
372
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
2.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11500
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4415.000.215
EAN
3165140717823
UBB
500619168759
UNSPSC
27111905
Artykuł producenta nr
0601792202