text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifierka kątowa akumulatorowa GWS18 V-15 C


Numer artykułu 1X496307
Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.2
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.2
Marka Bosch
O (max.) GWS 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 1X496307
EAN 3165140964555
UBB 500700209090
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H6000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.