text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifierka kątowa akumulatorowa GWS12 V-76


Numer artykułu 0X928874
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 88
Wysokość 105
Długość (mm) 202
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.9
Wprowadzanie narzędzia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 88
Wysokość 105
Długość (mm) 202
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.9
Wprowadzanie narzędzia Inny
Maks. średnica tarczy (mm) 76
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 19500
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.7
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GWS 12V-76
Safety GWS 12 V-76
Type Cordless Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 0X928874
EAN 3165140813204
UBB 500700199846
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019F2000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.