text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Szlifierka GSS 230 AVE/SOLO


Položka č. B4465.000.070
Szerokość 92
Wysokość 205
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 415
Nominalny pobór mocy (W) 300
Masa maszyny (kg) 2.4
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 2.4
Ambalat la 1

technické údaje

Szerokość 92
Wysokość 205
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 415
Nominalny pobór mocy (W) 300
Masa maszyny (kg) 2.4
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm) 2.4
Szybkość skoku (1/min) 22000
Mocowanie materiału ściernego Wiertła / zacisk
Szerokość płyty bazowej (mm) 92
Długość płyty bazowej (mm) 182
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 8000
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2500
Kod towaru 84672959
O (max.) GSS 230 AVE
Type Orbital Sander

Čísla materiálu

Položka č. B4465.000.070
EAN 3165140663779
UBB 500617173496
UNSPSC 23151604
Číslo materiálu výrobcu 0601292802
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.