Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
B4400.000.010
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
Bosch Beton szlifierka GBR 15 CA-1500W
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4400.000.010
Szerokość
362
Wysokość
260
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
60
Długość (mm)
479
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
2.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
362
Wysokość
260
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
60
Długość (mm)
479
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
2.6
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
9300
Marka
Bosch
O (max.)
GBR 15 CA
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4400.000.010
EAN
3165140743372
UBB
500624111166
UNSPSC
23151604
Artykuł producenta nr
0601776000