Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
8V093478
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
Bosch Szlifierka GSS 140-1 A
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8V093478
Szerokość
110
Wysokość
143
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
250
Nominalny pobór mocy (W)
180
Masa maszyny (kg)
1.2
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
1.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
110
Wysokość
143
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
250
Nominalny pobór mocy (W)
180
Masa maszyny (kg)
1.2
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
1.6
Mocowanie materiału ściernego
Wiertła / zacisk
Szerokość płyty bazowej (mm)
113
Długość płyty bazowej (mm)
101
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
12000
Marka
Bosch
O (max.)
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8V093478
EAN
3165140785907
UBB
500637130724
UNSPSC
23151604
Artykuł producenta nr
06012A2100