text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Pilarka tarczowa Bosch GKS 12 V-26


Numer artykułu 9B235985
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 3
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Głębokość cięcia (90°) (mm) 26.5
Głębokość cięcia (45°) (mm) 17
Średnica brzeszczotu (mm) 85
Otwór brzeszczotu (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 3
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.4
Głębokość cięcia (90°) (mm) 26.5
Głębokość cięcia (45°) (mm) 17
Średnica brzeszczotu (mm) 85
Otwór brzeszczotu (mm) 15
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1400
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672230
O (max.) GKS 12V-26
Type Cordless Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 9B235985
EAN 3165140895217
UBB 500679478742
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016A1005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.