text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulatorowe nożyce profesjonalne Bosch GSC 10,8 V-LI SOLO

Article number B4065.001.007
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 60
Wysokość 131
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 3600
Długość (mm) 256
Najmniejszy promień (mm) 15
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2

Specifications

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 60
Wysokość 131
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 3600
Długość (mm) 256
Najmniejszy promień (mm) 15
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.3
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm) 0.8
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm) 0.6
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.6
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1760
Kod towaru 8467229000
Type Cordless Shear

Article numbers

Article number B4065.001.007
EAN 3165140577298
UBB 500613325298
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  0601926105
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.