text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sanding sheet set 32MM G60-240


The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This pro

Numer artykułu 5W169406
Szerokość 32
Liczba części 6
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 32
Liczba części 6
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Granulacja 60
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Nie
Z perforacją do odsysania pyłu Nie
Mocowanie na rzep Tak
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Bosch
Type Sanding Sheet Set

Opis

The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This product is intended for the keying and sanding of paint, varnish, filler, primer and wood-based materials, and is suitable for intermediate sanding of varnish on surfaces. It is also suitable for sanding after wetting on certain materials as well as smoothing out feather edges. Fully synthetic resin-bonded grit for durability. Highly flexible C-/B- paper backing allows folding without cracks.

Numery artykułów

Numer artykułu 5W169406
EAN 3165140159890
UBB 500648697414
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608605171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.