Wiertła koronowe
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
Wiercenie
Wiertła koronowe
6V660047
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
Bosch Rdzeń wiertła diamentowe X-LOCK DRY SPEED D70MM
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
6V660047
Średnica wiertła (mm)
Długość cięcia (mm)
35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wiertła (mm)
70
Długość cięcia (mm)
35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do betonu
Nie
Nadaje się do ceramiki
Tak
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Odpowiedni do kamienia
Tak
Nadaje się do szkła
Nie
Nadaje się do rozwiercania
Nie
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Nie
Z szybką blokadą
Nie
Marka
Bosch
Type
Dry Speed Diamond Core Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system
Numery artykułów
Numer artykułu
6V660047
EAN
3165140925594
UBB
500699274113
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
2608599023