text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rdzeń wiertła diamentowe X-LOCK DRY SPEED D67MM

Numer artykułu 3B562718
Średnica wiertła (mm)
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie

Specyfikacje

Średnica wiertła (mm) 67
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Opis

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Numery artykułów

Numer artykułu 3B562718
EAN 3165140925570
UBB 500699273792
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608599021
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.