text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PTC 640 Tile Cutter in Cardboard Box 640mm 9.1kg


Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial

Numer artykułu 1M379401
Szerokość 315
Wysokość 283
Długość (mm) 1024
Głębokość cięcia (90°) (mm) 640
Głębokość cięcia (45°) (mm) 450
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 315
Wysokość 283
Długość (mm) 1024
Głębokość cięcia (90°) (mm) 640
Głębokość cięcia (45°) (mm) 450
Długość cięcia (mm) 640
Marka Bosch
O (max.) PTC 640
Type Tile Cutter

Opis

Tile Cutter PTC 640,Large tiles or serial cuts? Tackle large ceramic projects with ease,Titanium cutting wheel delivers exact scoring and cutting – no need to remove from tool,Intended for cutting large ceramic tiles up to 640 mm,Support extension enables cuts in larger tiles,Diagonal cuts are possible with 45° angle guide,Set stop for identical serial cuts,Cardboard box

Numery artykułów

Numer artykułu 1M379401
EAN 3165140743310
UBB 500581111423
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0603B04400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.