text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Pilarka ukosowa GCM 12 GDL


Numer artykułu B4555.000.040
Szerokość 341
Wysokość 104
Waga 32.1
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 820
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 341
Wysokość 104
Waga 32.1
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 820
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3800
Ustawienie skosu w lewo (°) 52
Ustawienie skosu w prawo (°) 60
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 47
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 47
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 41220
Kod towaru 84672199
O (max.) GCM 12 GDL
Type Mitre Saw

Numery artykułów

Numer artykułu B4555.000.040
EAN 3165140584890
UBB 500579854216
UNSPSC 23152102
Artykuł producenta nr 0601B23600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.