Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.506
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
Bosch Piła tarczowa MULTIMAT 180 x 30/16 48T
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.506
Maks. liczba obrotów (1/min)
8000
Średnica brzeszczotu (mm)
184
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
8000
Średnica brzeszczotu (mm)
184
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.4
Liczba zębów
48
Grubość brzeszczotu (mm)
223
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
455
O (max.)
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.506
EAN
3165140192965
UBB
500504999821
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640506