text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Piła tarczowa GKS 85 G


Numer artykułu 0R431119
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 7.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 65
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 7.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 65
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Marka Bosch
Kod towaru 84672230
O (max.) GKS 85 G
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 0R431119
EAN 3165140607902
UBB 500649161956
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060157A900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.